13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

エスコ品番EA758XZ-23 材質スチールワイヤー 寸法(mm)(折畳サイズ)150×105×90 質量(g)61 使用電球100Wまで
1個
440 税込484
当日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個 付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm) エスコ品番EA814ZC-3 材質アルミパイプ、スチール 寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090 質量(kg)5.1 耐荷重(kg)7 最大伸長(mm)2450 縮長(mm)1180
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバー アズワン品番65-9286-14
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります