照明 :「デスク メモ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ アズワン品番65-9278-72
1個
24,800 税込27,280
8日以内出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム アズワン品番65-9278-73
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色 アズワン品番65-9278-89
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用 アズワン品番65-9278-90
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります