照明 :「単4電池」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ アズワン品番65-2178-12
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷


テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

使用電池単4電池×3本(付属) 照射距離(m)40(強) 仕様明るさ3段階切替式 幅(mm)59 高さ(mm)45 ベルト幅(mm)25 奥行(mm)36 光源白色LED球3個 電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光) 明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光) 防水保護等級IPX4
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

使用電池単4電池×1本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防沫 材質アルミボディ 付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付 エスコ品番EA758SG-10 寸法(mm)Φ15×90 質量(g)30(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃性 光源LED球(電球寿命3万時間) 照射モード点灯 電池寿命約2時間15分 防水仕様IPX4(防沫形) 明るさ(Lm)35 照射距離(m)38
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)53.9(電池含) 使用電池単4×2本(付属) 耐衝撃性2m サイズ(mm)20×150 明るさ(Lm)105(固定) 防水性IPX7(水深1m:30分) 照射距離(m)39 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
8,920 税込9,812
翌日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含) 電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)Φ69×82 光源LED24灯 アズワン品番64-7914-24 明るさ(Lm)110
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理) 寸法(mm)Φ14.5×92.0 質量(g)34.9(電池含む) 光源LED 電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モードノーマルビーム(固定) 明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
1本(1本)
2,300 税込2,530
3日以内出荷

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g アズワン品番65-5655-92
1個
4,300 税込4,730
8日以内出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-25 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-22 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ シルバー 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-3 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-4 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-2 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED 寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H) 白・赤 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。 電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18 使用電池単4電池×3本(付属) アズワン品番64-2259-58 明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8 明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)、17(弱)
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚 材質ABS樹脂 寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H) 質量(g)約59(電池除く) 電源単4電池×3本(別売) 全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87 光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-58
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時) 光源白色LED 照度(Lx)点灯開始:約5以下 電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます アズワン品番64-2273-81 防水性
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H) 白・赤・緑 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯 電池寿命(時間)2(強)、50(弱) 使用電池単4×3本(付属) アズワン品番64-2259-56 明るさ(Lm)400(強)、20(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ 寸法(mm)14.3×122 質量(g)38.5 使用電池単4×1本(別売) 電池寿命15時間 明るさ(Lm)4.2 防水保護等級IPX7 照射距離(m)57
1個(1個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー アズワン品番65-9276-94
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む) ベルト幅(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45 メーカーPELICANPRODUCTS 光源LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池単4×3本(付属) 防塵防水性能IP54 照射モード強→弱→点滅 電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番64-7915-37 明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m)強/50、弱/35
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-51
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります