絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(21)
  • ライテックス(ムサシ)(19)
  • DAISHIN(大進)(14)
  • オーム電機(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 日動工業(4)
  • リーベックス(4)
  • トライメイト(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • セーブインダストリー(3)
  • スマイルキッズ(3)
  • オンスクエア(3)
  • 大河商事(3)
  • OnLord(3)
  • ANTEL(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • PROMOTE(2)
  • STAR Light(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「感知器 取付」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,800税込14,080
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネルアズワン品番65-9306-44
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら