照明 :「投光器 電球」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758XZ-23 材質スチールワイヤー 寸法(mm)(折畳サイズ)150×105×90 質量(g)61 使用電球100Wまで
1個
440 税込484
当日出荷

仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) 電圧100V 口金E12 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
590 税込649
翌日出荷

消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

消費電力5.0W 全光束(Lm)360ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E17 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×145 質量(g)50 タイプ2つ割れ 使用電球60Wまで
1個
405 税込446
当日出荷

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類レフ電球 仕様500W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-105 電球形状レフ電球
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコLED電球
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコLED電球
下方向タイプ(明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに)。調光器対応の広配光タイプ(光の広がり約180度)。廊下、トイレ、階段などに。密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)。高い演色性 Ra84。
1個
4,340 税込4,774
3日以内出荷

配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

コード長さ(m)5m 仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350lm
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350ルーメン
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450lm
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検知方式焦電型赤外線センサー 電球の種類LED
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります