照明 :「積み重ね」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります