照明 :「耐水」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ40×156 質量(g)176(電池含) 電池寿命(時間)8(強)、202(弱) 使用電池単3×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 明るさ(Lm)378(強)、39(弱) 照射距離(m)196(強)
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

付属品ACアダプター 取付マグネット 材質強化ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP67 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
28,600 税込31,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水 エスコ品番EA758SK-14 長さ(mm)(ポール)1290~4020 寸法(mm)Φ42×160 タイプ散光 光源LED球 電池寿命(時間)約4 使用電池単3電池×4本(付属) 明るさ(Lm)150
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコLEDライト
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコLEDライト
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

エスコLEDライト
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替えられます。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ アズワン品番68-1840-39
1個
57,100 税込62,810
翌日出荷

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷


電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-22 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)53.9(電池含) 使用電池単4×2本(付属) 耐衝撃性2m サイズ(mm)20×150 明るさ(Lm)105(固定) 防水性IPX7(水深1m:30分) 照射距離(m)39 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
8,920 税込9,812
翌日出荷

防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
5,310 税込5,841
翌々日出荷

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー イエロー 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
40,500 税込44,550
翌日出荷

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

EA758TA-12 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 動画あり
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49 関連資料(1.3MB)
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 関連資料(0.25MB) 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
1個(1個)
7,980 税込8,778
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm 材質ポリカーボネート 寸法(mm)106×181×156(H) 質量(g)440 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 光源昼光色/電球色 センサー感知方式赤外線受動式 点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード ソーラーパネル質量(g)230 設置場所屋内/屋外 アズワン品番64-7941-78 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
6,540 税込7,194
翌日出荷

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル 材質耐衝撃ナイロン樹脂 全長432mm(折りたたみ時/249mm) 質量(g)485 品名STINGER SWITCHBLADE 電源リチウムイオン充電池(本体内蔵) 保護等級IPX4 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池(USB充電) 連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-2259-39 点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線) 明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW 電球の種類LED
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ10×158 シルバー 質量(g)32(電池含) 電池寿命(時間)24 使用電池AAAA×3本(付属) 明るさ(Lm)11(固定) 防水性IPX4
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります