照明 :「車用マグネット」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります