防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル
全長(mm)1,440
質量(kg)1.8
サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm)
周波数(Hz)50/60
シリーズRabbinet
電源AC100V(50/60Hz)
相関色温度(K)5,000
平均演色評価数84Ra
保護等級IP65
光源直感型LEDランプ昼白色
照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色
定格入力電流(A)0.16
定格消費電力16W
電線仕様VCT0.752×3心×1
エネルギー消費効率(Lm/W)150.0
明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-97
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。