照明 :「100v」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-102 消費電力(W)100 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)2000
1個
395 税込435
当日出荷

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様500W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-105 電球形状レフ電球
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-42
1台
31,700 税込34,870
8日以内出荷

口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-101 消費電力(W)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000
1個
325 税込358
当日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-41
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-1A 全長(mm)322 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)145 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)120 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED12灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

質量(kg)0.6 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(Φ×mm)46×445 電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m アズワン品番64-7927-94 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)600(計算値) LED使用数(個)60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色
1個
655 税込721
当日出荷

断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ電球 使用電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番EA758ZM-11 全長(mm)48 消費電力(W)0.2 光源高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-2A 全長(mm)422 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)165 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)175 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED18灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-57 配光角度(°)140 省エネ基準達成率(%)117 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 コード長さ(m)5 光源昼白色LED 寸法(Φ×mm)62×1438 アズワン品番65-2228-44 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)3200 電球の種類LED
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) 電圧100V 口金E12 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
590 税込649
翌日出荷

配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W 型式LDT1DHE12 電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)21×48 アズワン品番65-2178-31 光色昼光色
1個
825 税込908
翌日出荷

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-58 配光角度(°)140 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350ルーメン
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-52 光色昼光色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.4 電源(V)100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)9 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)62×820 LED色白昼色 連結数最大15灯まで アズワン品番64-7927-79 明るさ(Lm)1260 電球の種類LED
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
85,700 税込94,270
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-38
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 アズワン品番65-3889-62
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 アズワン品番65-2178-54 光色電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-41
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-39
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100/200兼用 消費電力(W)23(100V)/22(200V) コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側) 光源白昼色LED 寸法(Φ×mm)51×1240 電線仕様VCT1.25mm2×3芯 アズワン品番65-2228-46 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
仕様●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:9.4W●光色:昼光色●全光束(lm):400●口金E26●レフ電球と同じビーム角60度 アズワン品番65-9277-33
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
655 税込721
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります