口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-25
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1セット(10個)
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-61
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-62
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-63
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-56
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。