付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様ソーラーパネル サイズ:100×50×191(H)mm
付属品取り付けネジ(本体用)×2、コンクリート用プラスチック製プラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
寸法(mm)160×152×135(H)
質量(g)約440(クランプ除く)
電源ニッケル水素電池×3本(付属)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)昼白色:400、電球色:320
保護等級IP44
光源白色LED球(昼白色、電球色)
ソーラーパネル質量(g)約220(クランプ除く)
アズワン品番64-7941-66
点灯時間5秒、20秒、20秒の点滅
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。