光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番65-9277-08
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g
アズワン品番65-9277-10
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g
アズワン品番65-9277-12
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
口金E12
仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。
全長(mm)47
直径(Φmm)20
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)0.9
全光束(Lm)約65
仕上クリア電球
色温度2700K
光源色電球色
LED寿命(時間)約40000時間
電球の種類LED球2個
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
消費電力8.2W
全光束(Lm)810ルーメン
仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧100V
口金E26
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
消費電力5.0W
全光束(Lm)360ルーメン
仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧100V
口金E17
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。