21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V~60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600
1セット(2個)
6,300 税込6,930
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H) 質量(g)750 電源DC10~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球16灯 アズワン品番64-2270-88 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)3200
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED 仕様二重絶縁構造 付属品50mm固定ホルダー×2個 エスコ品番EA815LD-76 材質(LEDカバー)ポリカーボネート 寸法(mm)Φ53×680 質量(g)950 電源AC100V コード長さ(m)5 照明装置LED12W直管型 防塵防水性能IP66 明るさ(Lm)842
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450ルーメン
1個
33,300 税込36,630
3日以内出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350ルーメン
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

電球の種類LED 仕様耐薬品性 付属品バッテリ、充電器 エスコ品番EA815LD-35AS 材質(LEDカバー)PEN樹脂 寸法(mm)65×46×418 質量(g)290 電源DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah 連続使用時間約5時間 照明装置高輝度LED30個 照度(Lx)590(0.5m前方)
1個
42,500 税込46,750
翌々日出荷


コード長さ(m)5m 仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350lm
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450lm
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径65×750mm 電源AC100V コード長さ(m)5m 照明装置14W直管型LED 電球14W 明るさ1670ルーメン
1個
40,800 税込44,880
3日以内出荷

直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい 狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類LED 特殊用途防雨 エスコ品番EA815LD-45S 材質ポリカーボネート 全長(mm)439 質量(g)370 電源リチウムイオンバッテリー 照明装置直管型高輝度LED 照度(Lx)306(0.5m前方)、84(1m前方) 連続点灯時間約3時間 防水仕様防雨型
1個
40,700 税込44,770
翌々日出荷

防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル 全長(mm)1,440 質量(kg)1.8 サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 周波数(Hz)50/60 シリーズRabbinet 電源AC100V(50/60Hz) 相関色温度(K)5,000 平均演色評価数84Ra 保護等級IP65 光源直感型LEDランプ昼白色 照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.16 定格消費電力16W 電線仕様VCT0.752×3心×1 エネルギー消費効率(Lm/W)150.0 明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
15,000 税込16,500
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります