灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-40
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)
質量(g)750
電源DC10~30V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球16灯
アズワン品番64-2270-88
取付ねじサイズM8
明るさ(Lm)3200
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)
質量(kg)0.65
電源DC10V~30V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球9灯
アズワン品番64-2270-87
取付ねじサイズM8
明るさ(Lm)1700
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
電圧(V)100(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH)(mm)95×353
コード長さ(m)10
光源10W電球形LEDランプ
電線仕様VCT 1.25mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番64-7927-85
コンセント2P×1個
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
1台
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)
質量(kg)0.46
電源DC10V~60V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球5灯(白・青)
アズワン品番64-2270-89
取付ねじサイズM10
入数2個
明るさ(Lm)600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m
アズワン品番65-2186-92
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌々日出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番65-2178-05
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-42
1台
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-41
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。