シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ
寸法(mm)47×213
色ボディ:ブラック
質量(g)230(本体のみ)
光源LED球
電池寿命(時間)15
使用電池単2×2本(別売)
明るさ(Lm)180
明るさ固定
照射距離(m)200
照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
1個(1個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
視認性の良い赤色ボディです
材質プラスチック
寸法(mm)Φ59×180
質量(g)280(電池含)
使用電池単1×2本(別売)
アズワン品番64-2259-55
明るさ(Lm)強:25
照射距離(m)35
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ27×160
質量(g)120
使用電池単3×2本(付属)
アズワン品番64-2259-96
明るさ(Lm)集光:220、散光:250
照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー
アズワン品番65-9276-94
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-4
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)
電球の種類LED
仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番EA758SG-42
寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)173(電池含)
タイプ散光
光源C4LED球
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3時間15分
照射距離(m)80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色シルバー
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-3
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-2
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色ブラック
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-1
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
関連資料(1.3MB)
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
関連資料(1.09MB)
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個
寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)
質量(g)約320(充電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)700
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約9.5ヶ月
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-84
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)
質量(g)約140(電池除く)
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)170
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時)
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
アズワン品番64-7941-71
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)
質量(g)約180(電池除く)
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)340
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約8月(1日10回点灯時)
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
アズワン品番64-7941-72
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×200
ベルト通し幅(mm)65
アズワン品番64-7949-17
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質ナイロン
仕様2段ボタンでサイズ調整可能
エスコ品番EA758CS-24
寸法(mm)59×54×230~240
ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)
内寸法(mm)(ライト受部)52×35
適合寸法(mm)長さ230以下
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71
全長(mm)76
適合寸法(mm)Φ13~30
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。