照明 :「表示灯 5V」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル 質量(g)約556 出力USB 5V2A 全光束(Lm)最大640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9 入力USB 5V2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間5時間30分 色温度(K)1300-1500-3000 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)6~55
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります