これひとつでどこでも書斎!持ち運び簡単なコードレスデスクランプ。
USBで給電するオクタゴンワンは、一度充電すればコードレスで使用することができます。
どこへでも手軽に持ち運べ、読書や勉強に役立ちます。
3つの角度で設置可能。定番3色展開。4段階調光。
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質アルミニウム、ABS樹脂(自然素材表面仕上げ)
寸法(mm)85 x40 x 380
質量(g)900
連続使用時間(時間)4~48
充電時間3~5時間
音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。
シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。
手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。
DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質MDF、化粧板、プラスチック
寸法(mm)68x 68 x 68
質量(g)200
ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。
音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。
アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。
充電しながらの使用も可能。
1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質木、化粧板
寸法(mm)115 x 70x 36
質量(g)150
充電時間3~4時間
安眠のおともに ベッドサイドで使えるライト付きアラームクロック。
竹を切った断面からインスピレーションを得たバックライト付アラームクロック。
本体をひっくり返すと自動で照明が点灯し、環境照明として使うことができます。
またアラームが鳴っている間、本体を振ることでスヌーズ機能を起動することができます。
照明は段階的に調光。
1回の充電にて、時計待機のみ使用で約5~6か月使用可能。
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)158
寸法(Φ×mm)80 x 95
充電時間3時間
連続点灯時間(時間)約17.5、ライト弱連続点灯:約160
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。