照明 :「スマート電球」の検索結果
スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×118
機能調光/PGB調色
動作AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
調光機能がついた器具にご使用できます。
明るさが広範囲!光が広がるタイプ
密閉形器具にも使える!
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98
質量(g)85
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)7.0
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)55
定格入力電流(A)0.1
使用場所屋内用
明るさ電球40W形相当
電球形状一般電球タイプ
電球の種類LED
スマートフォン等の音楽再生ができるスピーカー機能搭載、スピーカー付LED電球です。Bluetoothで簡単に接続再生ができます。こもらない響きの良い音を再生するため空気の流れをつくるエアホールを採用です。インテリアにも溶け込みやすいシンプルですっきりとしたデザインです。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)約485
電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)10.6(LED 7.6:スピーカー 3.0)
寸法(Φ×mm)約67×122
質量(g)292
材質アルミ、ポリカ
定格入力電流(A)0.145
演色指数(Ra)90
配光角度(°)200
寿命設計:40000時間
使用場所屋内用
明るさランプ全体:一般電球40形相当
通信方式Bluetooth標準規格 Ver4.0、対応コーディック:SBC、最大通信距離:約10m
機能スピーカー機能搭載Bluetoothで簡単に接続再生こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用
保証期間お買い上げ日より1年間
光色電球色相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。