【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。