照明 :「LED 40型 2000lm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)161
光束(Lm)2450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ラインルクス 笠付型 非調光 40形
質量(g)1500
消費電力(W)20.1~ 19.9
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
光束(Lm)2910
グリーン購入法適合
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
電源AC
定格電圧(V)100-242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)145
光束(Lm)2205
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。