絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(443)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(335)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(211)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(166)
  • 日機(155)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。質量(g)約58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式LED ペンライト TAKENOW充電式LED ペンライトTAKENOW
4,898税込5,388
1本
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットフックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 LEDペンライト TAKENOW充電式 LEDペンライトTAKENOW
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライトTAKENOW(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ペンライト TAKENOW充電式LED ペンライトTAKENOW
5,698税込6,268
1本
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07充電時間(時間)2.5照射距離(m)最大95点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13
充電式 LEDハンドライト TAKENOW充電式 LEDハンドライトTAKENOW
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷
底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。
長さ(mm)307質量(g)80色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh)充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307演色指数(Ra)80CRI+
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライトTAKENOW
9,998税込10,998
1台
当日出荷
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
4,698税込5,168
1個
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW充電式LED 五光色ワークライトTAKENOW
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 LEDヘッドライト TAKENOW充電式 LEDヘッドライトTAKENOW(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。
質量(g)91色温度6500K使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh)防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low)点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+電球の種類LED
充電式LEDハンドランプ TAKENOW充電式LEDハンドランプTAKENOW
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~+40波長(nm)【UVライト】395バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、395nm紫外線 LED(出力 630mW)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200 / 400 / 800 / 1600(フラッドライト)点灯時間(時間)16(スポットライト)、16 / 10 / 5 / 3(フラッドライト)
電池式LED ペンライト TAKENOW電池式LED ペンライトTAKENOW
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト電球の種類LEDブラックRoHS指令(10物質対応)対応
三脚スタンド TAKENOW三脚スタンドTAKENOW
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から翌々日出荷
用途専用スタンドになります。
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
10,980税込12,078
1個
当日出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-1000色温度6500点灯時間(時間)約1.5-約24充電時間(時間)約3.5充電器出力Max5V 2A質量(g)468仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-61RoHS指令(10物質対応)対応
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライトTAKENOW
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW充電式LED 三光色ヘッドライトTAKENOW
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。電球の種類LED明るさ(Lm)160点灯時間(時間)約3防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)耐衝撃性能IK07色温度2700-4500-6500充電時間(時間)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42質量(g)91仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-66RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDハンドランプ TAKENOW充電式LEDハンドランプTAKENOW
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)
F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライトTAKENOW
7,398税込8,138
1台
当日出荷
最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180まで
充電式LEDフラッシュライト TAKENOW充電式LEDフラッシュライトTAKENOW
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)Φ30×Φ25×140質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー交換可能 3.6V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)2.5LED高出力・超高輝度ホワイトLED耐衝撃性能IK09モード【点灯】エコ-弱-中-強-ストロボ-消灯充電方式Type-C USB明るさ(Lm)30/エコ・150/弱・600/中・1200/強照射距離(m)最大180連続点灯時間(時間)23/エコ・12/弱・4.5/中・2.5/強
F102/F103用バッテリー TAKENOWF102/F103用バッテリーTAKENOW
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
F102/F103用。
用途F102/F103用バッテリー。
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
電池式LED トーチライト TAKENOW電池式LED トーチライトTAKENOW
3,598税込3,958
1本
当日出荷
耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド TAKENOWマグネットスタンドTAKENOW
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ワークライト用マグネットスタンドです。
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230質量(g)380仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-66RoHS指令(10物質対応)対応
充電式カラーマッチLEDライト TAKENOW充電式カラーマッチLEDライトTAKENOW
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
仕様【演色評価数】CRI 96+付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時)5色質量(g)445使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh色温度(K)2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LEDCOB LED耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム)点灯時間(時間)10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライトTAKENOW
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20
壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用)TAKENOW
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
用途WL4027/FS03用
固定スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW固定スタンド (WL4027/FS03用)TAKENOW
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途WL4027/FS03用
充電式 LEDヘッドライト TAKENOW充電式 LEDヘッドライトTAKENOW
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
72°可動式ヘッドメモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)41×45×60質量(g)192使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20照射距離(m)約80(最大時)点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間電球の種類LED
充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム TAKENOW充電式 LEDヘッドライト/ツインビームTAKENOW
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
90°可動式ヘッドメモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
充電スタンド TAKENOW充電スタンドTAKENOW
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
WL4111S専用充電スタンド。
F181/F182用バッテリー TAKENOWF181/F182用バッテリーTAKENOW
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
F181/F182用。
用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
3.6V充電式LEDボンネットライトバー TAKENOW3.6V充電式LEDボンネットライトバーTAKENOW
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14
WL4025用バッテリー TAKENOWWL4025用バッテリーTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途WL4025用バッテリーです。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明