サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型)MEIHO(ワキタ)翌々日出荷
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5タイプ台車セット出力(W)ランプ:150/300種類ランプ:LED径(Φmm)バルーン:720電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3電圧(V)100全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726保護等級IP65ランプ全光束(Lm)28500/57000使用場所屋内外電球の種類LED
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君MEIHO(ワキタ)当日出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。
ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。
ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
サニーライトMEIHO(ワキタ)9日以内出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です
ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です
ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7809使用場所屋外アズワン品番64-8771-59
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります