最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
仕様電池残量・充電インジケーター付
付属品専用充電器
質量(g)520
光源SMD
モード切替LOW-HIGH-OFF
バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh
充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)
色温度(K)6000~6500
電源タイプ充電式
防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)
電球の種類LED
バッテリー寿命600回
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。