ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に
仕様ルーメン値:450(Lm)
寸法(mm)200×40.5×25
色ブラック
質量(g)200
対応ソーラーパネル:5V、200mA
充電時間日中7時間ほど(晴天時)
バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAh
LED3W、昼白色
モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない
感知距離(m)6~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。