照明 :「管球」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1200 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

65型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。65型は長さが1498.5mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)350 消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)3800 直径×長さL(Φmm×mm)26×1498.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1120 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3360 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

63型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3250 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング