どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
その他仕様:1.1mプラグコード
性能防雷:5V
保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE/CE/RoHS
防水IP65
自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。
その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能
性能防雷:5V
色ホワイト
色温度調光調色+ RGB
LED色昼白色
保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE/CE/RoHS
防水IP65
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。