照明 :「カイト」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)
用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド 連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30 電球の種類LED
1個
1,232 税込1,355
当日出荷

【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ 材質アルミ 直径×長さL(Φmm×mm)16×133 保護等級IPX7 使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります 電球の種類白色LED×1灯
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在 保護等級IPX4(防沫形) 連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13 使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15 電球の種類LED
1個
2,372 税込2,609
翌々日出荷

本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)。最高光束:160 lm。付属品:本体。パッケージ仕様:台紙付ブリスター。材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 。 キーホルダー付き。 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ。 サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ。 高級感のあるアルミボディ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)。最高光束:160 lm。付属品:本体。パッケージ仕様:台紙付ブリスター。材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 。 キーホルダー付き。 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ。 サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ。 高級感のあるアルミボディ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)。最高光束:160 lm。付属品:本体。パッケージ仕様:台紙付ブリスター。材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 。 キーホルダー付き。 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ。 サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ。 高級感のあるアルミボディ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V1A)。バッテリー容量:1200mAh×2。充電時間:約3時間。点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)。明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm。デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々。防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。 バッテリーランプ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
599 税込659
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
599 税込659
3日以内出荷

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1500mAh。充電時間:約3時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約230lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、。メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1100mAh。充電時間:約2.5時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約160lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります