全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ
雨の中でも使える防雨仕様
使用電池単一形乾電池×2本(別売)
全長(mm)197(最大値)
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
質量(g)約217(電池除く)
光源高輝度白色LED×3灯
明るさ(Lx)照度約450(距離1m・中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間約40時間
防水仕様防雨(IP×3)※数値はメーカー測定値(一部除く)
直径(mm)69
照射角約11°(中心の最も明るい光の範囲)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥1,422
税込¥1,564
当日出荷
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ
雨の中でも使える防雨仕様
使用電池単一形乾電池×4本(別売)
全長(mm)207(最大値)
材質(本体)ラバー
質量(g)約468(電池除く)
光源高輝度白色LED×9灯
明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)
連続点灯時間約20時間
防水仕様防雨(IP×3)
直径(mm)103
照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。