照明 :「懐中電灯 単3」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ 全長(mm)170(最大値) 直径(Φmm)61(最大値) 質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む) 光源白色LED×1灯 使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売) 防水仕様IPX7(防浸形) アズワン品番64-9711-48 明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
2,278 税込2,506
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約76g(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売) 全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6 光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値) 電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)(点灯開始)約5以下 センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約15秒
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります