照明 :「E-17LED」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17 電球の種類LED 電球形状シャンデリア形 定格消費電力(W)3.3 仕様屋内用 質量(g)31 電源100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm)35×98 寿命40000h 定格入力電流(mA)60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986 幅(mm)30 全長(mm)48 電源(V)AC100V 消費電力(W)1.2 電源【交流】100V(50/60Hz共用) 口金E17 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.014 寿命30000時間 光源色昼白色相当 外径(mm)30 明るさ(Lm)55 光色昼白色相当 標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります