USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚
質量(g)約108(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)
電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)
点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
点灯開始照度(Lux)約5以下
光色白色/電球色
電球の種類LED
1個
¥3,038
税込¥3,342
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約58(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用
付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)
質量(g)約163(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
電球の種類LED
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX4(防沫形)
電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
使用シーンに合わせて調色できる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
保護等級IPX4(防沫形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)
電球の種類LED
1個
¥2,942
税込¥3,236
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。