照明 :「ナイトテーブル」の検索結果
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄
質量(kg)本体/約1.4
色シルバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.0A
コード長さ(m)充電:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220
色温度(K)約3000~6500(3段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(10段階/無段階調光)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。
葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。
自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。
調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。
軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。
電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。
省エネ、長寿命なLED使用。
目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約945
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(1.59MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。
側面には優しい光のナイトライトを搭載。
オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。
3段階の調光・調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
角のない丸いフォルムも特徴の1つ。
柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。
調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。
調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。
上下に約170度の広い可動域。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS
質量(g)約635
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
コード長さ(m)充電:約1.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165
色温度(K)約300~6600(3段階調色)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約450
関連資料(0.55MB)
電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。