照明 :「置き型 ライト LED」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/シリコン
色シルバー
消費電力(W)約20(最大)
出力DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150
入力DC12V/3A
色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池)
使用場所屋内
光色電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料(0.39MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PC
色グレー
質量(g)約430
消費電力(W)約8(最大)
出力DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222
入力DC5V/2A
色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)
使用電池専用充電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)
使用場所屋内
光色電球色/昼光色6000
取扱説明書(5.4MB)
電球の種類LEDチップ(2段階調光)
最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。