照明 :「3W LED」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ 質量(g)約515(クランプ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57 光源LED(4段階/無段階調光) 保証期間1年間 アーム角度調整 明るさ(Lm)約400 光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K 電球の種類LED 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS 質量(g)約635 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165 色温度(K)約300~6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 関連資料(0.55MB) 電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト) 調光の可否
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書 材質ABS/PC 質量(g)約75 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)(最大)0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26 連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA) 保証期間6ヶ月 センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)(フル)8~10 設置場所屋内 光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト) 灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。 付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策! 点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。 電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。 薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。 360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。 約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。 USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。 消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。 学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック 材質アルミ合金 ブラック 質量(g)約293 消費電力(W)最大約2.2 保証期間1年 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10 電源(VA)USB(Type-C) 5/1 バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー) 明るさ(Lm)最大約150 光色昼白色(5000K) 調光方式3段階 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約350 消費電力(W)最大約3 電源DC 5V/1A コード長さ(m)約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108 光源LED(無段階調光) バッテリー1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K)3750~4250 アームフレキシブル 明るさ(Lm)最大約200 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー 設置方式ねじ止め 保護等級IP44(防雨タイプ) 灯数1灯 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112 質量(g)約350 消費電力(W)約3 光源色昼光色 色温度(K)6000-6500 光束(Lm)約150 点灯保持時間約30秒 センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100° 材質ABS 付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります