絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(154)
  • 日機(97)
  • オーム電機(95)
  • エスコ(80)
  • ハタヤリミテッド(60)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(53)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
  • ELPA(38)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • 東京メタル(28)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • MTO(26)
  • GENTOS(23)
  • ストリームライト(21)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ライテックス(ムサシ)(19)
  • TRUSCO(18)
  • DAISHIN(大進)(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(25)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
  • led コードレス
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser95 充電式LEDセンサーライト 大河商事wasser95 充電式LEDセンサーライト大河商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PCホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2バッテリー容量(mAh)約500光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト 大河商事LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト大河商事
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。材質鉄/ポリカーボネート質量(g)約765(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320バッテリーリチウムイオン色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)保証期間1年充電時間(時間)約~4.5バッテリー容量(mAh)650アームフレキシブル明るさ(Lm)~最大約195調光方式無段階演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否
wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト 大河商事wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト大河商事
6,398税込7,038
1台
当日出荷
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。 付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策! 点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。 電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。 薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。 360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。 約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。 USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。 消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。 学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンにセット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー)明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否
wasser93 シリコンライト ウサギ型 大河商事wasser93 シリコンライト ウサギ型大河商事
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
癒しのリラックスタイムを演出!フニッとまんまるうさぎ型インテリアライト シリコン素材が優しい光を放ち、眩しさを軽減 1ボタンで調光・本体1タッチで調色の操作ができます。 7つの調色(白、赤、緑、紫、黄色、ピンク、青) 2時間で満充電、最長約5時間連続点灯 USB電源付属。コードレスで使用できるので、いつでもどこでも一緒!
用途ベッドサイドライト、読み聞かせライトなど、リラックスシーンに仕様コードレス、色温度変更セット内容本体・電源コード(microUSBケーブル)・取扱説明書兼保証書材質シリコン/ABSホワイト質量(g)約150消費電力(W)約0.5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×103×112光源LED(3段階調光)バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(V)/電流(A)DC5/1保証期間6か月バッテリー容量(mAh)500光色7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青)取扱説明書(4.29MB)電球の種類LED調光の可否
wasser71 LEDリング型卓上ライト 大河商事wasser71 LEDリング型卓上ライト大河商事
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABSホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色関連資料(0.3MB)電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否
wasser53 LED卓上ライト&スティックライト 大河商事wasser53 LED卓上ライト&スティックライト大河商事
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240色温度(K)4000保証期間1年明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.44MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser40 LED T字型デスクライト 大河商事wasser40 LED T字型デスクライト大河商事
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机材質ABS/アルミ合金/鉄質量(kg)約1.4ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345電源コード(m)約1.8色温度(K)2700~6500保証期間1年明るさ(Lm)最大約600光色4パターン関連資料(0.52MB)電球の種類LED(5段階)調光の可否
wasser17 LED卓上ライト 大河商事wasser17 LED卓上ライト大河商事
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯材質ABS/メタル合金質量(kg)約2.4電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480電源コード(m)約1.37保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.9MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器 大河商事wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器大河商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25関連資料(0.24MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
wasser60 マシュマロライト コッコ 大河商事wasser60 マシュマロライト コッコ大河商事
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS形状コッコホワイト質量(g)約178消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池光色電球色関連資料(0.18MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser マシュマロライト 大河商事wasser マシュマロライト大河商事
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS形状ボール 大ホワイト質量(g)約322消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約160×170バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池光色電球色関連資料(0.28MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser マシュマロライト 大河商事wasser マシュマロライト大河商事
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABSホワイト質量(g)約243消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池光色電球色関連資料(0.26MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser52 LED卓上ライト&スティックライト 大河商事wasser52 LED卓上ライト&スティックライト大河商事
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20色温度(K)4000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認)明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.29MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser41 LED 球型 ボールライト 大河商事wasser41 LED 球型 ボールライト大河商事
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール材質ABSナチュラル質量(g)約360電源(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約5電源コード(m)約1.5色温度(K)2700-3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約215×200明るさ(Lm)最大約260光色電球色関連資料(0.4MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
wasser83 LEDデスクライト 大河商事wasser83 LEDデスクライト大河商事
11,980税込13,178
1台
当日出荷
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550関連資料(0.44MB)電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否
wasser76 LEDデスクライト 大河商事wasser76 LEDデスクライト大河商事
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS質量(g)約635電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165色温度(K)約300~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.55MB)電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)調光の可否
wasser75 LEDデスクライト 大河商事wasser75 LEDデスクライト大河商事(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABSホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.21MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser74 LEDデスクライト 大河商事wasser74 LEDデスクライト大河商事
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030関連資料(0.05MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser11 LEDデスクライト クランプ 大河商事wasser11 LEDデスクライト クランプ大河商事
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯材質ABS/鉄質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70電源コード(m)約1.3保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.24MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
wasser 27 LED卓上ライト 大河商事wasser 27 LED卓上ライト大河商事
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABSホワイト質量(g)約945電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)電源コード(m)約1.5保証期間1年明るさ(Lm)最大約550光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(1.59MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト 大河商事wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト大河商事
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など材質ABSホワイト質量(g)本体/約857電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135最大消費電力(W)約7色温度(K)約3000~6500(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階/3段階調光)調光の可否
wasser85 LEDデスクライト 大河商事wasser85 LEDデスクライト大河商事
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS質量(kg)本体/約1.4電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187最大消費電力(W)約9色温度(K)約3000~6300(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 大河商事wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式大河商事
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!省エネでお得!センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IP44(防雨タイプ)灯数1灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112質量(g)約350消費電力(W)約3光源色昼光色色温度(K)6000-6500光束(Lm)約150点灯保持時間約30秒センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°材質ABS付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK 大河商事wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK大河商事
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否
PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ 大河商事PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ大河商事(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当) また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K) ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロンブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明