照明 :「吊り 下げ ドア」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途アウトドアに。暗い場所で。 付属品充電ケーブル トラスコ品番368-4258 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 スモークグレー 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)5 外径(Φmm)140 保護等級IPX4 充電時間(分)120 明るさ(Lm)1000 最大点灯時間10時間
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として。暗い場所で トラスコ品番692-9884 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)単3アルカリ電池 保護等級IPX4 外径(mm)140 明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤) 最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。 トラスコ品番368-4259 材質アルミニウム 幅(mm)80 高さ(mm)85 奥行(mm)38 電源(V)単四電池3本 保護等級IPX4 明るさ(Lm)220 最大点灯時間3.5時間
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります