照明 :「VD」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクトロニクス&フルークボルト・ライト
非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト。90~600VACを検出。CATIV600V定格。二重感度。青はAC電圧ソースに近いことを示します。赤はソースの場所であることを示します。動作温度0℃から50℃。超高輝度白色LED。単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング