ビーム角は80°(中角形)
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.2
取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100~240
全光束(Lm)11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
設置場所屋内屋外
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2ビーム角:80
演色指数(Ra)70
1個
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.2
取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100~240
全光束(Lm)11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
設置場所屋内屋外
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2ビーム角:110
演色指数(Ra)70
1個
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。