LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45色パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレス色パイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80関連資料(0.62MB)取扱説明書(2.13MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOKクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(全周光)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能単独タイプ換気弁付キャップ:ステンレス白色LED 3列
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(0.62MB) (1.6MB)電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)50色パイプ:透明寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.5LED使用数(個)280全光束(Lm)5000本数最大接続:12本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ27本まで連結可能密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)20色パイプ:透明寸法(mm)45×900×45質量(kg)1光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.2LED使用数(個)160全光束(Lm)2000本数最大接続:27本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63
LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ20本まで連結可能自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス質量(kg)1.1色パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります