照明 :「蓄電池 小型」の検索結果
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
材質アルミ・ABS
寸法(mm)65×65×110
質量(g)380
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
保護等級IP64
機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
充電時間(時間)約4
モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)
関連資料(0.75MB)
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED
全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)
保護等級IP64
寸法(mm)65×65×110
点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード
点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
色温度(K)LED:6500
給電方式5V、1A(約2時間)
充電時間(時間)約4
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
材質アルミ・ABS
使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。