照明 :「表示灯 5V」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットタイプ コンパクトLED作業灯 薄型、軽量コンパクト 背面マグネット付 充電中/充電完了表示付 HIGH、LOW、スポットの3段階切替 充電式(リチウムイオン電池) 約2時間点灯(明るさHIGHの場合)
セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)250×34×13 質量(g)88 保護等級IP20 光源高輝度白色チップLED 充電時間約3時間 色温度(K)6000 使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh) 使用環境温度(℃)-10~40 充電電圧(V)5 充電電流(A)1 照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット) 明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット) LED使用数(個)10+1個(スポット) 連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット) 照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります