照明 :「LED 200v」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED 特殊用途防雨 定格消費電力(W)30 光色昼白色 色温度(K)6000 パイプ径(Φmm)45 保護等級IP63 全光束(Lm)3000 パイプ:透明 材質(キャップ)ABS 本体寸法(mm)1200×45×45 関連資料(0.58MB) 取扱説明書(1.75MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.2 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 力率0.85以上 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
電球の種類LED 特殊用途防雨 定格消費電力(W)30 光色昼白色 色温度(K)6000 パイプ径(Φmm)45 保護等級IP63 全光束(Lm)3000 パイプ:透明 材質(キャップ)ABS 本体寸法(mm)1200×45×45 関連資料(0.58MB) 取扱説明書(1.75MB)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート/ABS 質量(kg)1.4 パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)1500×45×45 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.5 延長ケーブル(m)0.3 力率0.85以上 連結数最大12本 使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下 使用場所屋外用 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)280 関連資料(0.61MB) 取扱説明書(1.84MB) 電球の種類LED 照射角度(°)120 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ABS 寸法(mm)600×45×45 パイプ:透明 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100~200 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)1500 平均演色評価数(Ra)Ra>80 対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST 材質(キャップ)ABS 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.15 力率0.85以上 使用環境条件-10~40、常湿85%以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)140 関連資料(0.89MB) 取扱説明書(1.86MB) IP等級屋外用:IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります