照明 :「ローゼット取り付け」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1 質量(g)105 消費電力(W)0.5 電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球0.5W 高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分 充電時間3時間30分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200 探知能力約3m センサー感知方式人感(赤外線) センサー探知範囲水平約100° 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 明るさ(Lm)50 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります