照明 :「人感センサー 玄関」の検索結果
人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス
設置場所屋内
センサー感知方式人感(赤外線)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68
質量(g)約100(乾電池除く)
使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命約110日(1日10回点灯時)
モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯
センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向を真下や真横に自由に調整できます。シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。