充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。