照明 :「led 棚ライト」の検索結果
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1
質量(g)105
消費電力(W)0.5
電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh
モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球0.5W 高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分
充電時間3時間30分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200
探知能力約3m
センサー感知方式人感(赤外線)
センサー探知範囲水平約100°
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
明るさ(Lm)50
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。