2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
トラスコ品番683-2052 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)27 奥行(mm)45 電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属 保護等級IPX4 光源白/赤/緑/青 使用電池単4幹電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)450 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間43時間
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655 アズワン品番67-2286-02
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります