照明 :「検査用 ライト」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャングリップLEDワークライト
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1374 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)166 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)3.5 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)2600 光源色5700K 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スキャングリップLEDワークライト ”STAR”
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1381 材質プラスチック 幅(mm)156 高さ(mm)98 奥行(mm)103 電圧(V)3.7 消費電力(W)8.5 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)5200 光源色6000K 充電時間(時間)8 明るさ(Lm)500/1000 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7683 幅(mm)34 高さ(mm)250 奥行(mm)15 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W)4 光源色6000K 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)40~400 最大点灯時間20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1385 材質プラスチック 幅(mm)43 高さ(mm)130 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.4 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)800 光源色5700K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 トラスコ品番696-1379 材質アルミニウム 全長(mm)148 消費電力(W)3 保護等級IP54 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属) 光源色4500K 外径(mm)Φ16 明るさ(Lm)100 照射範囲10~70° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間2時間 落下耐久(m)1
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7689 材質本体:アルミニウム 全長(mm)159 規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995 外径(Φmm)19 保護等級IP30 明るさ(Lm)100 最大点灯時間2.5時間
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1376 材質プラスチック 幅(mm)58 高さ(mm)188 奥行(mm)26 電圧(V)3.7 消費電力(W)8 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)2600 光源色2500~6500K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲80° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-6207 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)38 消費電力(W)3.5 光源色4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)100/200
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1383 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)182 奥行(mm)29 電圧(V)3.8 消費電力(W)3 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)1600 光源色6000K 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)100/200 照射範囲105° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッドライト型高演色ライトです。明るさは無段階で調整可能です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7684 材質本体:樹脂 幅(mm)100 高さ(mm)38 奥行(mm)50 規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995 センサーモーションセンサー 保護等級IP65 光源CRI+ COB LED 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)25-250
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スキャングリップLED投光器 ”NOVA R”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(1m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1378 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)167 高さ(mm)166 奥行(mm)60 電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh 消費電力(W)14 保護等級IP67 光源色5700K 充電時間(時間)5.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)200~2000 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1384 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)94 高さ(mm)102 奥行(mm)39 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh 消費電力(W)7.3 保護等級IP65 光源色5700K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)100~1000 照射範囲100° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります