照明 :「LED オレンジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 1083
ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単2形乾電池(4個)付属
全長(mm)152
仕様100m防水
質量(g)650
保護等級IPX8
外径(mm)114
明るさ(Lm)550
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間24時間
電球の種類LED
幅(mm)61
高さ(mm)47
質量(g)105
奥行(mm)44
電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)130
最大点灯時間108時間
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
幅(mm)61
高さ(mm)47
質量(g)103
奥行(mm)44
電源単4アルカリ/リチウム乾電池
保護等級IPX7
光源白
使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)60
照射距離(m)48
2018年トラスコ掲載ページ7 1085
連続点灯時間(時間)108
最大点灯時間108時間
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。